ALTREX GEVELLADDER ZONDER KOOI KLIMHOOGTE 5.69 - 5.83
Gevelladder zonder kooi
Zie technische informatieReferenties
Altrex:202221
Rubix:15011252
EAN:8711563155640





Productdetails : ALTREX GEVELLADDER ZONDER KOOI KLIMHOOGTE 5.69 - 5.83
De Altrex Kooi-/Gevelladder is een onderhoudsvrije aluminium ladder met roestvrijstalen bevestigingselementen, waarvan de lengte nauwkeurig aansluit bij elke gewenste klimhoogte tot 10 meter (vanaf 10 meter is per 6 meter tussenhoogte een rustbordes verplicht vanaf 3 meter klimhoogte is een veiligheidskooi verplicht). Deze ladder is geschikt als toegangsladder op gevels van uiteenlopende soorten bedrijfspanden, huizen, flats, etc.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 21 |
| Sportafstand | 28 cm |
| Klimhoogte | 5,83 m |
| Type | gevelladder zonder kooi |
| Gewicht | 30,3 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 910,08 excl. BTW
/ stuk
€ 1.101,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Aantal treden
21
Klimhoogte
5,83 m