SPARTEX RVS A2 GEVELSCHROEF M/CENTREERPUNT PH 9092 5,5X25MM
Gevelschroeven met Hi-Lo draad en centreerpunt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VFHILOPH5,5X25PFA2
Rubix:A0832860
Fabrikant:9092255 25
EAN:4043377218544


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 GEVELSCHROEF M/CENTREERPUNT PH 9092 5,5X25MM
SPARTEX RVS A2 GEVELSCHROEF M/CENTREERPUNT PH 9092 5,5X25MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | thermoplastisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,65 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 18,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen