GEDORE GEREEDSCHAPSORTIMENT IN 2/4 CT MODULE 2005 CT2-119
Gevulde gereedschapsmodule 2005 CT2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:2005 CT2-119
Rubix:A0210369
Fabrikant:2016338
EAN:4010886878330

Documenten
Productdetails : GEDORE GEREEDSCHAPSORTIMENT IN 2/4 CT MODULE 2005 CT2-119
• afmetingen: 316,5 x 390 x 35 mm
Gereedschapsortiment in 2/4 CT module, 21-dlg afmetingen: 316,5 x 390 x 35 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2400 g |
| Aantal elementen | 21 |
| Hoogte | 35 mm |
| Breedte | 316,5 mm |
| Diepte | 390 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82060000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 363,92 excl. BTW
/ set
€ 440,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
