Referenties
Stahlwille:96838757
Rubix:10125823
EAN:4018754163632



Productdetails : STAHLWILLE TCS + NR.12500 - 7-13 - 96838757
175 x 350 x 45 mm, 5-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x350x175 mm |
| Logistiek gewicht | 740 g |
| Aantal elementen | 5 |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,92 excl. BTW
/ stuk
€ 128,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
