FACOM MODULE SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST MODM.AT4
Protwist schroevendraaiermodule in schuimrubberen lade
Zie technische informatieReferenties
Facom:MODM.AT4
Rubix:10561490
EAN:3662424098567

Productdetails : FACOM MODULE SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST MODM.AT4
De FACOM MODM.AT4 schuimmodule bevat 9 Protwist® sleufschroevendraaiers, ontworpen om maximaal comfort, precisie en robuustheid te bieden bij alle schroefwerkzaamheden. Deze module zorgt voor een geordende opslag, beschermt de schroevendraaiers tegen schokken en maakt een snelle toegang tot elk gereedschap mogelijk.
Kenmerken:
Elke Protwist® schroevendraaier is uitgerust met een ergonomische handgreep die een stevige en comfortabele grip garandeert en een efficiënte krachtoverdracht mogelijk maakt, zelfs bij intensief gebruik. De klingen van hoogwaardig staal bieden een hoge slijtvastheid en lange levensduur. De voorgevormde schuiminlay beschermt de gereedschappen, beperkt verlies en maakt een snelle visuele controle van de inhoud mogelijk. Deze set is compatibel met FACOM-gereedschapswagens en bevordert orde, snelheid en veiligheid op de werkplek.
Specificaties:
• Compatibel met het modulaire opbergsysteem van FACOM
• Geschikt voor CHRONO-, JET-, CHRONO XL-, CHRONO+-, JET XL- en JET+ gereedschapswagens
• 1 × Protwist® sleufschroevendraaier, gefreesde kling 2,5 × 75 mm
• 1 × Protwist® sleufschroevendraaier, gefreesde kling 3,5 × 75 mm
• 1 × Protwist® sleufschroevendraaier, korte kling 4 × 35 mm
• 1 × Protwist® sleufschroevendraaier, zeskantkling 4 × 100 mm
• 1 × Protwist® sleufschroevendraaier, gefreesde kling 4 × 300 mm
• 1 × Protwist® sleufschroevendraaier, korte kling 5,5 × 35 mm
• 1 × Protwist® sleufschroevendraaier, gefreesde kling 5,5 × 100 mm
• 1 × Protwist® sleufschroevendraaier Power serie, 6,5 × 150 mm
• 1 × Protwist® sleufschroevendraaier met zeskantkling 8 × 175 mm
• Schuiminlay-referentie: PM.MODA4
Normen:
Deze sleufschroevendraaiers voldoen aan de normen ISO 2380-1 en ISO 2380-2.
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Kenmerken:
Elke Protwist® schroevendraaier is uitgerust met een ergonomische handgreep die een stevige en comfortabele grip garandeert en een efficiënte krachtoverdracht mogelijk maakt, zelfs bij intensief gebruik. De klingen van hoogwaardig staal bieden een hoge slijtvastheid en lange levensduur. De voorgevormde schuiminlay beschermt de gereedschappen, beperkt verlies en maakt een snelle visuele controle van de inhoud mogelijk. Deze set is compatibel met FACOM-gereedschapswagens en bevordert orde, snelheid en veiligheid op de werkplek.
Specificaties:
• Compatibel met het modulaire opbergsysteem van FACOM
• Geschikt voor CHRONO-, JET-, CHRONO XL-, CHRONO+-, JET XL- en JET+ gereedschapswagens
• 1 × Protwist® sleufschroevendraaier, gefreesde kling 2,5 × 75 mm
• 1 × Protwist® sleufschroevendraaier, gefreesde kling 3,5 × 75 mm
• 1 × Protwist® sleufschroevendraaier, korte kling 4 × 35 mm
• 1 × Protwist® sleufschroevendraaier, zeskantkling 4 × 100 mm
• 1 × Protwist® sleufschroevendraaier, gefreesde kling 4 × 300 mm
• 1 × Protwist® sleufschroevendraaier, korte kling 5,5 × 35 mm
• 1 × Protwist® sleufschroevendraaier, gefreesde kling 5,5 × 100 mm
• 1 × Protwist® sleufschroevendraaier Power serie, 6,5 × 150 mm
• 1 × Protwist® sleufschroevendraaier met zeskantkling 8 × 175 mm
• Schuiminlay-referentie: PM.MODA4
Normen:
Deze sleufschroevendraaiers voldoen aan de normen ISO 2380-1 en ISO 2380-2.
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Walter Titex
Sterke punten
• Geoptimaliseerde organisatie dankzij de voorgevormde schuiminlay
• Hoog gebruikscomfort met ergonomische Protwist® handgrepen
• Verhoogde duurzaamheid dankzij klingen van hoogwaardig staal
• Veelzijdig inzetbaar met sleufschroevendraaiers in diverse afmetingen
• Hoog gebruikscomfort met ergonomische Protwist® handgrepen
• Verhoogde duurzaamheid dankzij klingen van hoogwaardig staal
• Veelzijdig inzetbaar met sleufschroevendraaiers in diverse afmetingen
Toepassingen
Deze schuimmodule is ideaal voor onderhoudswerkplaatsen, autogarages, industriële productielocaties en de luchtvaartsector. Hij is bedoeld voor professionals die hun organisatie willen verbeteren, gereedschapsverlies willen beperken en maximale efficiëntie nastreven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 9 |
| Materiaal | schuim |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 188 mm |
| Diepte | 418 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,00 excl. BTW
/ stuk
€ 88,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden