Referenties
Pferd Tools:12407950
Rubix:23081280
EAN:4007220014936

Productdetails : PFERD RIFFELVIJL 795 P 180 K 0
Kan met of zonder riffelstandaard gebruikt worden. Riffellengte 180 mm (medium uitvoering). PFERD-precisievijlen voldoen aan de hoogste eisen voor vormnauwkeurigheid, snijcapaciteit en duurzaamheid. Precisievijlen zijn kleiner en gemakkelijker te hanteren dan werkplaatsvijlen en hun geometrie is preciezer. Ze worden gebruikt bij de constructie van kalibers, opspanmiddelen en gereedschappen, in het bijzonder bij de productie van gereedschappen voor ponsen, vormen, smeden, stansen van massaproducten enz. Precisievijlen zijn ook geschikt voor installatiewerk en de constructie van complexe apparaten en machines die maximale precisie vereisen. De doorsnede van alle precisievijlen wordt gemeten in het gebied zonder zaagsnede.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Vorm | 795p |
| Maat | 0 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes