MVZ VEERRING GEWELFD D128A M5
Gewelfde veerring DIN 128 A Verenstaal DIN267-26 Mechanisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37080.050.001
Rubix:08913214
EAN:8715492765727

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 9,2 mm |
Productdetails : MVZ VEERRING GEWELFD D128A M5
Gewelfde veerring DIN 128 A Verenstaal DIN267-26 Mechanisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,3 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 9,2 mm |
| Norm | DIN 128 |
| Type | mvz veerring gewelfd d128a m5 |
| Metrische diameter | M5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
9,2 mm
Type
mvz veerring gewelfd d128a m5
Metrische diameter
M5