GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 12,5X6,2X0,7
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36307.131.007
Rubix:08910723
EAN:8715492759566

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 12,5 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 12,5X6,2X0,7
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,48 g |
| Binnendiameter | 6,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 12,5 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 12,5x6,2x0,7 |
| Metrische diameter | M6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,08 excl. BTW
/ stuk
€ 0,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
6,2 mm
Buitendiameter
12,5 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 12,5x6,2x0,7
Metrische diameter
M6