Referenties
Spartex:RONCR31,5X16,3X1,75A1
Rubix:08255849
Fabrikant:20932315 163 175
EAN:4043377140630


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16,3 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 31,5 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 31,5X16,3X1,75
SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 31,5X16,3X1,75
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 31,5 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | conische veerringen |
| Metrische diameter | M16 |
| Dikte | 1,75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,51 excl. BTW
/ stuk
€ 0,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
16,3 mm
Buitendiameter
31,5 mm
Metrische diameter
M16