Gewrichtslagers INA GE15-AX, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 15 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE15-AX
Rubix:03161028
Fabrikant:0066541420000
EAN:4012802534504

Productdetails : INA GE 15 AX KOGELGEWRICHTSLAGER
Axiaal gewrichtslager, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x42x42 mm |
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,116 kg |
| Dikte | 15 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 46980 N |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 261000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 52200 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,07 excl. BTW
/ stuk
€ 156,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen