Gewrichtslagers SKF GE 80 ES-2LS, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 55 mm | Binnendiameter: 80 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GE 80 ES-2LS
Rubix:03474115
Fabrikant:160338
EAN:7316571782430
SKF GE 80 ES-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GE 80 ES-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER


Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)55x120x80 mm
Logistiek gewicht2216 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte55 mm
Materiaallagerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr400000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
245,02 excl. BTW
/ stuk
296,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen