Gewrichtslagers INA GE180-DO, Buitendiameter: 260 mm | Breedte: 105 mm | Binnendiameter: 180 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE180-DO
Rubix:03160082
Fabrikant:0066538630000
EAN:4012802534191

Productdetails : INA GE 180 DO KOGELGEWRICHTSLAGER
Combinatie: staal/staal. Zonder afdichting. DIN ISO 12 240-1 serie E.
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design High-performance: For highest load rating and lifetime demands
Sterke punten
Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen. Laat ook axiale belastingen in beide richtingen toe.
Toepassingen
Vooral geschikt voor wisselende belastingen met schokken en stoten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 105x260x260 mm |
| Gewicht verpakking | 18307 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 105 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1940000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.988,64 excl. BTW
/ stuk
€ 2.406,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen