Gewrichtslagers INA GE17-AW-A, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 17 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE17-AW-A
Rubix:03160068
Fabrikant:0066514530000
EAN:4012802532418
INA GE 17 AW/A KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 17 AW/A KOGELGEWRICHTSLAGER


Axiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, DIN ISO 12240-3, aslagerschijf gebogen oppervlak met harde chroomlaag, open ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x47x47 mm
Logistiek gewicht159 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte16 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Gewicht0,16 kg
Statische basisbelasting, axiaal - C0a296000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca178000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
168,53 excl. BTW
/ stuk
203,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen