Gewrichtslagers INA GE240-DO-2RS-A, Buitendiameter: 340 mm | Breedte: 140 mm | Binnendiameter: 240 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE240-DO-2RS-A
Rubix:03161040
Fabrikant:0066539790000
EAN:4012802534252

Productdetails : INA GE 240 DO/2RS/A KOGELGEWRICHTSLAGER
Combinatie: staal/staal. Met afdichtingslip aan beide kanten (2RS). Beschermd tegen indringen van onzuiverheden en opspattend water. DIN ISO 12 240-1 serie E.
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, sealedHigh-performance: For highest load rating and lifetime demands
Sterke punten
Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen. Laat ook axiale belastingen in beide richtingen toe.
Toepassingen
Vooral geschikt voor wisselende belastingen met schokken en stoten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 140x340x340 mm |
| Gewicht verpakking | 38039 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 140 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3300000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.834,52 excl. BTW
/ stuk
€ 7.059,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen