Gewrichtslagers akn GE 80 ES-2RS, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 45 mm | Binnendiameter: 80 mm
Radial Spherical Plain Bearing
Zie technische informatieZie documentenReferenties
akn:GE 80 ES-2RS
Rubix:03436081

Documenten
Productdetails : AKN GE 80 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 230,39 excl. BTW
/ stuk
€ 278,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
