Gewrichtslagers INA GE40-HO-2RS, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 38 mm | Binnendiameter: 40 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE40-HO-2RS
Rubix:03160206
Fabrikant:0066530490000
EAN:4012802533675

Productdetails : INA GE 40 HO/2RS KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiaal gewrichtslager, onderhoudsplichtig, glijcontactvlak: staal/staal, cilindrische extensies op binnenring, afgedicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 321 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 117000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,46 excl. BTW
/ stuk
€ 88,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen