Gewrichtslagers INA GE45-DO, Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 32 mm | Binnendiameter: 45 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE45-DO
Rubix:03160220
Fabrikant:0066481770000
EAN:4012802530537

Productdetails : INA GE 45 DO KOGELGEWRICHTSLAGER
Combinatie: staal/staal. Zonder afdichting. DIN ISO 12 240-1 serie E.
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design High-performance: For highest load rating and lifetime demands
Sterke punten
Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen. Laat ook axiale belastingen in beide richtingen toe.
Toepassingen
Vooral geschikt voor wisselende belastingen met schokken en stoten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 32x68x68 mm |
| Gewicht verpakking | 410 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 164000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,37 excl. BTW
/ stuk
€ 63,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen