Gewrichtslagers SKF GEZ 100 TXE-2RS, Buitendiameter: 41.275 mm | Breedte: 22.225 mm | Binnendiameter: 25 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GEZ 100 TXE-2RS
Rubix:03803090
Fabrikant:169329
EAN:7316571893822


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 41,275 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
Productdetails : SKF GEZ 100 TXE-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER
Sferisch glijlager afgedicht staal/staal (inch) SKF
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur
- Minimaal onderhoud
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen
- Lange levensduur
- Minimaal onderhoud
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 41,275 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,48 excl. BTW
/ stuk
€ 178,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen