Gewrichtslagers INA GE20-PB, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 20 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE20-PB
Rubix:03161163
Fabrikant:0066527510000
EAN:4012802533378

Productdetails : INA GE 20 PB KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiaal gewrichtslager, onderhoudsplichtig, glijvlak: staal/brons, DIN ISO 12240-1, afmeting serie K, open uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31400 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,18 excl. BTW
/ stuk
€ 97,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen