Gewrichtslagers INA GE260-UK-2RS-B, Buitendiameter: 370 mm | Breedte: 150 mm | Binnendiameter: 260 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE260-UK-2RS-B
Rubix:03161048
Fabrikant:0066510380000
EAN:4012802532340
INA GE 260 UK/2RS/B KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter260 mm
Buitendiameter370 mm
Breedte150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 260 UK/2RS/B KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomlaag, DIN ISO 12240-1, maatserie E, afgedicht

Sterke punten

Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen.

Toepassingen

Gebruikt voor onderhoudsvrije werking met speciale vereisten voor de levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)150x370x370 mm
Gewicht verpakking50200 g
Binnendiameter260 mm
Buitendiameter370 mm
Breedte150 mm
Materiaalstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr8580000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 8.330,10 excl. BTW
/ stuk
€ 10.079,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen