Gewrichtslagers INA GE12-PB, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 12 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE12-PB
Rubix:03161140
Fabrikant:0066525060000
EAN:4012802532975
INA GE 12 PB KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 12 PB KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiaal gewrichtslager, onderhoudsplichtig, glijvlak: staal/brons, DIN ISO 12240-1, afmeting serie K, open uitvoering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht45 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte16 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13300 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 33,75 excl. BTW
/ stuk
€ 40,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen