Gewrichtslagers SKF GX 80 F, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 50 mm | Binnendiameter: 80 mm

Kogelgewrichttaatslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GX 80 F
Rubix:03041087
Fabrikant:8029
EAN:7316577002457
SKF GX 80 F KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GX 80 F KOGELGEWRICHTSLAGER


Veel toepassingen vereisen sferische lagers die geschikt zijn voor oscillerende bewegingen en die uitlijnfouten kunnen opvangen. Wentellagers voldoen slechts gedeeltelijk aan deze eisen, omdat ze over het algemeen ontworpen zijn voor continue rotatie en slechts beperkte uitlijnfouten kunnen opvangen. Daarom produceert SKF gewrichtslagers, stangkoppen en bussen om een economische oplossing te bieden voor deze uitdagingen. SKF produceert gewrichtslagers, stangkoppen en bussen in verschillende uitvoeringen en met verschillende combinaties van glijcontactvlakken. Elk ontwerp en elke combinatie heeft karakteristieke eigenschappen waardoor het bijzonder geschikt is voor bepaalde toepassingen.
Kogelgewrichttaatslagers zijn ontworpen voor axiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/PTFE FRP glijoppervlak en is onderhoudsvrij. Nasmeren, wat vanuit beide kanten kan, zal de levensduur van de lagers echter verlengen.

Sterke punten

- Ontworpen voor axiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Gescheiden as- en behuizingsringen maken montage eenvoudiger
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Relatief ongevoelig voor verontreinigingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x180x180 mm
Logistiek gewicht6950 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte50 mm
Materiaalstaal+voering
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Gewicht6,95 kg
Dikte43,5 mm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a915000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca570000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 1.427,52 excl. BTW
/ stuk
€ 1.727,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen