Gewrichtslagers INA GE30-PW, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 37 mm | Binnendiameter: 30 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE30-PW
Rubix:03161175
Fabrikant:0066501200000
EAN:4012802531763
INA GE 30 PW KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 30 PW KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-folie, messing buitenring, DIN ISO 12240-1, afmeting serie K, open ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht380 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte37 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr114000 N
Aangepaste tariefcode84833080
€ 131,49 excl. BTW
/ stuk
€ 159,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen