Gewrichtslagers INA GE35-UK-2TS, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 35 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE35-UK-2TS
Rubix:A0620983
Fabrikant:0559086830000
EAN:4012802542967
INA GE 35 UK/2TS KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 35 UK/2TS KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomlaag, DIN ISO 12240-1, maatserie E, afgedicht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht220 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte25 mm
Materiaalgehard en geslepen rollagerstaal (op het gebogen oppervlak hard chroom gecoat) met elgoglide glijlaag (elgoglide met lijm bevestigd in het sferische glijvlak van de buitenring)
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Typeradiaal sferisch glijlager, onderhoudsvrij (ge..-uk-2ts serie)
Gewicht0,22 kg
Dikte25 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr212000 N
Aangepaste tariefcode84833080
92,63 excl. BTW
/ stuk
112,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen