Gewrichtslagers INA GE22-PW, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 22 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE22-PW
Rubix:03161166
Fabrikant:0066500310000
EAN:4012802531664
INA GE 22 PW KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter22 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 22 PW KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-folie, messing buitenring, DIN ISO 12240-1, afmeting serie K, open ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht180 g
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte28 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr68600 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 85,64 excl. BTW
/ stuk
€ 103,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen