Gewrichtslagers INA GE17-FO-2RS, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 17 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE17-FO-2RS
Rubix:03161157
Fabrikant:0066526970000
EAN:4012802533231

Productdetails : INA GE 17 FO/2RS KOGELGEWRICHTSLAGER
Combinatie: staal/staal. Vergrote vrijgavehoek met verlengde binnenring. Met afdichtingslip aan beide zijden (2RS). DIN ISO 12 240-1 serie G
Radiaal sferisch glijlager, onderhoudsbehoevend, glijpaar: staal/staal, DIN ISO 12240-1, maatreeks G, afgedicht
Sterke punten
Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen. Laat ook axiale belastingen in beide richtingen toe.
Toepassingen
Vooral geschikt voor wisselende belastingen met schokken en stoten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 76,84 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30500 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,61 excl. BTW
/ stuk
€ 141,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen