Gewrichtslagers INA GE50-DO-2TS, Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 35 mm | Binnendiameter: 50 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE50-DO-2TS
Rubix:A0620963
Fabrikant:0674205590000
EAN:4012802569520

Productdetails : INA GE 50 DO/2TS KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiale gewrichtslagers, onderhoudsplichtig, glijvlak: staal/staal, DIN ISO 12240-1, afmeting serie E, afgedichtHoge prestaties: Voor de hoogste belastbaarheid en levensduur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Materiaal | staal/staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Type | radiaal sferisch glijlager, onderhoudsbehoevend |
| Gewicht | 0,56 kg |
| Dikte | 35 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 179000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,72 excl. BTW
/ stuk
€ 96,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen