Gewrichtslagers INA GE35-DO-HLN, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 35 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE35-DO-HLN
Rubix:A0620976
Fabrikant:0729688500000
EAN:4012802905922

Productdetails : INA GE 35 DO/HLN KOGELGEWRICHTSLAGER
Combinatie: staal/staal. Zonder afdichting. DIN ISO 12 240-1 serie E.
Radiaal sferisch glijlager, onderhoudsbehoevend, glijdend contactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-1, dimensiereeks E, open ontwerp Hoogpresterend: Voor de hoogste belastbaarheid en levensduurvereisten
Sterke punten
Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen. Laat ook axiale belastingen in beide richtingen toe.
Toepassingen
Vooral geschikt voor wisselende belastingen met schokken en stoten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 218 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Type | radiaal sferisch glijlager, onderhoudsbehoevend, glijdend contactoppervlak: staal/staal (din iso 12240-1, dimensiereeks e) |
| Gewicht | 0,22 kg |
| Dikte | 25 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 101000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,70 excl. BTW
/ stuk
€ 44,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
