Gewrichtslagers INA GE80-DO-HLN, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 55 mm | Binnendiameter: 80 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE80-DO-HLN
Rubix:A0620974
Fabrikant:0729690240000
EAN:4012802903751
INA GE 80 DO/HLN KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 80 DO/HLN KOGELGEWRICHTSLAGER


Combinatie: staal/staal. Zonder afdichting. DIN ISO 12 240-1 serie E.
Radiaal sferisch glijlager, onderhoudsbehoevend, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-1, dimensiereeks E, open uitvoering Hoge prestaties: Voor de hoogste eisen qua draagvermogen en levensduur

Sterke punten

Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen. Laat ook axiale belastingen in beide richtingen toe.

Toepassingen

Vooral geschikt voor wisselende belastingen met schokken en stoten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2220 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte55 mm
Materiaalstaal/staal (staal op staal glijcontactoppervlak)
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Typeradiaal sferisch glijlager, onderhoudsbehoevend, open uitvoering (glijcontactoppervlak staal/staal)
Gewicht2,2354 kg
Dikte55 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr504000 N
Aangepaste tariefcode84833080
€ 190,62 excl. BTW
/ stuk
€ 230,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen