Gewrichtslagers SKF GE 80 TXG3A-2LS, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 55 mm | Binnendiameter: 80 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GE 80 TXG3A-2LS
Rubix:03474116
Fabrikant:179322
EAN:7316572031315
SKF GE 80 TXG3A-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GE 80 TXG3A-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER RVS


Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/PTFE-vezel glijoppervlak en de lagers zijn onderhoudsvrij. Behalve die met het achtervoegsel TXGR, zij hebben aan beide zijden een slepende afdichting met twee lippen (-2RS) of een slepende afdichting met drie lippen voor zwaar gebruik (-2LS). De lagers met achtervoegsels TXGR, TXG3E of TXG3A zijn gemaakt van roestvast staal.

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)55x120x120 mm
Logistiek gewicht2150 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte55 mm
Materiaalroestvrij staal+tx voering
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1140000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
1.482,51 excl. BTW
/ stuk
1.793,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen