Gewrichtslagers INA GE80-DO-2TS, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 55 mm | Binnendiameter: 80 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE80-DO-2TS
Rubix:A0620960
Fabrikant:0670635780000
EAN:4012802562705
INA GE 80 DO/2TS KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 80 DO/2TS KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiale gewrichtslagers, onderhoudsplichtig, glijvlak: staal/staal, DIN ISO 12240-1, afmeting serie E, afgedichtHoge prestaties: Voor de hoogste belastbaarheid en levensduur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte55 mm
Materiaalstaal/staal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Typeradiaal sferisch glijlager (vereist onderhoud), afgedicht met hoogwaardige driedubbele lipafdichtingen aan beide zijden
Gewicht2,29 kg
Dikte45 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr504000 N
235,48 excl. BTW
/ stuk
284,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen