• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.558)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Pneumatiek(84.094)
    • Hydrauliek(10.688)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.829)
    • Slangen en leidingsystemen(3.436)
    • Filtering en onderhoud(1.595)
    • Afsluiters(3.141)
    • Vloeistofpompen(7.163)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Pneumatiek componenten(58.993)
    • Persluchtverzorging(4.038)
    • Pneumatiek toebehoren(16.098)
    • Compressors en persluchtsystemen(345)
    Bekijk Pneumatiek
    1. Rubix Categorieën
    2. Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    3. Pneumatiek
    4. Compressors en persluchtsystemen
    5. Perslucht leidingsystemen
    6. Persluchtsysteem pijpleidingssteunen
    7. GF BOCHT PP-H 727.018.611

    GF BOCHT PP-H 727.018.611

    Persluchtsysteem pijpleidingssteunen Georg Fischer

    Zie technische informatie

    Referenties

    Georg Fischer:727 018 611
    Rubix:A0562449
    brand logo

    Productdetails : GF BOCHT PP-H 727.018.611


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 11,32 excl. BTW
    / stuk
    € 13,70 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    GF PVC-U KRUISSTUK 16 MM PN16GF FLENS PVC-U PN10 D110DN100 721700014GF RVS (304) MULTICLAMP SNAP 149-155 MM AFD. NBRGF RVS 316 DRAADINLEGDEEL d=32MM 1"BI DRAADGF OVERSCHUIFFLENS PP-V PPGF PN16 D32DN25 727700408GF VERLOOPSTUK LANG PN10 D50-25 721-910-927SMC MONTAGEBEUGEL + MOER (FRL-B) AR23P-270ASGF INLEGSTUK PVC D63GF KNIE PVC 45 GRADEN 50MM 721150110GF PVC-C LIJMMOF INLEGDEEL 20 MMGF PVC-U KRUISSTUK 16 MM PN16GF FLENS PVC-U PN10 D110DN100 721700014GF RVS (304) MULTICLAMP SNAP 149-155 MM AFD. NBRGF RVS 316 DRAADINLEGDEEL d=32MM 1"BI DRAADGF OVERSCHUIFFLENS PP-V PPGF PN16 D32DN25 727700408
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap