Georg Fischer

Filter opties
Categorieën
  • hydrauliek (47)
  • slangen en leidingsystemen (43)
  • pneumatiek (41)
  • afsluiters (27)
  • filtering en onderhoud (11)
  • meet- en regeltechniek (8)
  • 1Merk / Fabrikant
  • georg fischer
    (177)
  • 177 Product (en) met 177 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo
    • Typekogelafsluiter

    GF PVC KOGELKRAAN 546 U/EPDM D20 DN15

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • georg fischer:161546062
    • rubix:28240018
    • fabrikant:161546062
    • ean:7612988480380
    91,99 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter (inch)1,9685 ''
    • Bedrijfsdruk16 bar

    GF KOGELKRAAN 546 PVC-U/EPDM D50 DN40 161546066

    • Levering doorgaans binnen 7 dagen
    • georg fischer:161.546.066
    • rubix:28240015
    • fabrikant:161546066
    • ean:7612988480427
    210,09 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Materiaalpvc-u
    • Aansluiting 120
    • Maximale bedrijfsdruk16 bar

    GF T-STUK PVC 20MM 721200106

    • Levering doorgaans binnen 10 dagen
    • georg fischer:721 200 106
    • rubix:36162184
    • fabrikant:721 200 106
    • ean:7612988184165
    3,72 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Typegf goema beugel pp du 40 mm met spanbeugel grijs

    GF GOEMA BEUGEL PP DU 40 MM MET SPANBEUGEL GRIJS

    • Levering doorgaans binnen 7 dagen
    • georg fischer:167 061 039
    • rubix:28221158
    • fabrikant:167 061 039
    • ean:7612988495230
    3,13 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Typemof
    • Materiaalacrylnitril-butadieen-styreen

    GF ABS LIJMMOF 40MM 729.910.109

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • georg fischer:729 910 109
    • rubix:A0212309
    • fabrikant:729.910.109
    5,54 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    GF KNIE 90 GR. PVC-U PN16 D32 721100108

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • georg fischer:721100108
    • rubix:28240143
    • fabrikant:721.100.108
    • ean:7612988162651
    3,72 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    GF VERLOOPSOK PVC R1X32MM 721910708

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • georg fischer:721 910 708
    • rubix:36162200
    • fabrikant:721 910 708
    • ean:7612988166666
    4,85 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    GF KOPPELING PVC 40MM 721510109

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • georg fischer:721 510 109
    • rubix:36162114
    • fabrikant:721 510 109
    • ean:7612988176849
    22,69 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    GF INTERFACE MODULE PPA04-80 VOOR TYPE 546/543 PRO DN20

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • georg fischer:PPA04-80 VOOR TYPE 546/543 PRO DN20
    • rubix:A0696720
    • fabrikant:198.546.163
    46,05 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    GF T STUK PVC 63MM 721200111

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • georg fischer:721 200 111
    • rubix:36162182
    • fabrikant:721 200 111
    • ean:7612988184189
    18,69 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    GF PVC-U WARTELMOER 16 X 3/4"

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • georg fischer:721.890.005
    • rubix:A0658305
    • fabrikant:721 890 005
    • ean:7612988781746
    5,65 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    GF 241 V 3/8- 1/4 REDUCTIE NIPPEL N4 770241217

    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    • georg fischer:770 241 217
    • rubix:A0283330
    • fabrikant:R 3/8X1/4 ZOLL NR. 241 VZ
    • ean:7611205225131
    1,93 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    GF GOEMA BEUGEL PP DU 32 MM MET SPANBEUGEL GRIJS

    • Levering doorgaans binnen 3 dagen
    • georg fischer:167 061 038
    • rubix:28221156
    • fabrikant:167 061 038
    • ean:7612988495223
    1,79 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    GF PP-H 2-W KOGELKRAAN 546 DN10 / 16 MM 2 X LASMOF EPDM

    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    • georg fischer:DN10 / 16 MM 2 X LASMOF EPDM
    • rubix:A0404162
    • fabrikant:167.546.401
    111,59 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    GF SLANGPILAAR PVC-U PN16 32 MM 721 960 408

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • georg fischer:721 960 408
    • rubix:A0743170
    • fabrikant:721 960 408
    • ean:7612988185988
    4,46 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    GF SLANGPILAAR PVC-U PN16 D40-40 721960409

    • Levering doorgaans binnen 23 dagen
    • georg fischer:721 960 409
    • rubix:28240271
    • fabrikant:721 960 409
    • ean:7612988167212
    6,14 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    GF GOEMA BEUGEL PP DU 25 MM MET SPANBEUGEL GRIJS

    • Levering doorgaans binnen 7 dagen
    • georg fischer:167 061 037
    • rubix:28221154
    • fabrikant:167 061 037
    • ean:7612988495216
    1,73 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    GF KOPPELING PVC 50MM 721510110

    • Levering doorgaans binnen 10 dagen
    • georg fischer:721510110
    • rubix:36162116
    • fabrikant:721510110
    • ean:7612988163849
    32,48 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    GF OVERGANGSMOF PVC-U 32/1''BIN 721.910.208

    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    • georg fischer:721 910 208
    • rubix:A0925792
    • fabrikant:721 910 208
    • ean:7612988166352
    10,89 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    GF KOGELKRAAN 546 PP-H/EPDM D63DN50

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • georg fischer:167.546.407
    • rubix:36061932
    • fabrikant:167.546.407
    • ean:7612988529799
    339,78 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    GF PVC-U DRUK SLANGTULE 16 MM PN16

    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    • georg fischer:721 960 405
    • rubix:A0404136
    • fabrikant:721 960 405
    • ean:7612988185971
    2,89 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    GF PVC-U KRUISSTUK 16 MM PN16

    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    • georg fischer:721.300.105
    • rubix:A0404135
    11,36 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    GF GRENSWAARDE CONTACT GK10 (MIN) TYPE 335/350 198.335.998

    • Levering doorgaans binnen 20 dagen
    • georg fischer:GK10 (MIN) TYPE 335/350 198.335.998
    • rubix:A0422094
    • fabrikant:198.335.998
    123,23 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    GF DUBBELE SENSOR PNP STANDINDICATIE 198.546.001

    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    • georg fischer:PNP STANDINDICATIE 198.546.001
    • rubix:A0653153
    • fabrikant:198.546.001
    199,64 excl. BTW
    / stuk
    24 items van 177