Referenties
Iscar:APCR 220650-HM IC28
Rubix:A0508828
Fabrikant:5601131
Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT APCR 220650-HM IC28 5601131
HELIALU super positive inserts with a polished rake for machining aluminum.
Iscar freeswisselplaat APCR 220650-HM IC28 voor aluminium. Super positieve, gepolijste spaangeometrie met 2 snijkanten en RE 5 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16,78 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141x57x16 mm |
| Gewicht verpakking | 19,3 g |
| Materiaal | carbide |
| Insertmaat | 13,9 mm |
| Type plaatje | apcr 220650-hm ic28 |
| Type | freeswisselplaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 473,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 572,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
