BRADY GHS - OXIDEREND 811692 (PK A 6 ST)
GHS Symbool - GHS03 - Brandbevorderend
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:811692
Rubix:22572251
Fabrikant:811692
EAN:0662820547068

Documenten
Productdetails : BRADY GHS - OXIDEREND 811692 (PK A 6 ST)
Het Brady veiligheidslabel met het GHS03-symbool ‘Brandbevorderend’ maakt de identificatie van brandbevorderende stoffen mogelijk dankzij het gelamineerde polyestersubstraat met zwart-rood pictogram op een witte achtergrond.
Kenmerken:
Dit Brady veiligheidslabel, bedrukt met het GHS03-symbool ‘Brandbevorderend’, vergemakkelijkt de identificatie van brandbevorderende stoffen. Dit label wordt geleverd op kaart met 6 afzonderlijke labels. Het glanzende oppervlak benadrukt het kleurcontrast zwart en rood op wit, terwijl het gelamineerde polyester de bedrukking beschermt en een uitstekende weerstand biedt tegen herhaalde hantering, krassen, weersinvloeden en tal van chemische producten. De permanente acrylaatlijm garandeert een duurzame hechting op uiteenlopende ondergronden zoals metaal, glad kunststof en geverfde oppervlakken. De ruitvorm sluit aan bij het gangbare formaat voor de aanduiding van gevaarlijke stoffen volgens het GHS-systeem.
Specificaties:
• Dikte: 0,099 mm
• Afmetingen: 70 mm × 70 mm
• Materiaal: gelamineerd polyester
• Afwerking: glanzend
• Kleur: zwart en rood op wit
• Maximale gebruikstemperatuur: +110 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: −40 °C
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Kleefstof: permanente acrylaatlijm
• Model: op kaart
• Aantal per kaart: 6 labels
Normen:
• UNSPSC 55121606-conform: functionele productclassificatie volgens het UNSPSC-systeem
• REACH SVHC-status: het product bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens de lijst van 21 januari 2025
Kenmerken:
Dit Brady veiligheidslabel, bedrukt met het GHS03-symbool ‘Brandbevorderend’, vergemakkelijkt de identificatie van brandbevorderende stoffen. Dit label wordt geleverd op kaart met 6 afzonderlijke labels. Het glanzende oppervlak benadrukt het kleurcontrast zwart en rood op wit, terwijl het gelamineerde polyester de bedrukking beschermt en een uitstekende weerstand biedt tegen herhaalde hantering, krassen, weersinvloeden en tal van chemische producten. De permanente acrylaatlijm garandeert een duurzame hechting op uiteenlopende ondergronden zoals metaal, glad kunststof en geverfde oppervlakken. De ruitvorm sluit aan bij het gangbare formaat voor de aanduiding van gevaarlijke stoffen volgens het GHS-systeem.
Specificaties:
• Dikte: 0,099 mm
• Afmetingen: 70 mm × 70 mm
• Materiaal: gelamineerd polyester
• Afwerking: glanzend
• Kleur: zwart en rood op wit
• Maximale gebruikstemperatuur: +110 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: −40 °C
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Kleefstof: permanente acrylaatlijm
• Model: op kaart
• Aantal per kaart: 6 labels
Normen:
• UNSPSC 55121606-conform: functionele productclassificatie volgens het UNSPSC-systeem
• REACH SVHC-status: het product bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens de lijst van 21 januari 2025
Sterke punten
• Verbetert de duidelijkheid van de identificatie van brandbevorderende stoffen binnen installaties
• Eenvoudige en duurzame bevestiging dankzij de permanente acrylaatlijm
• Goede leesbaarheid door de glanzende afwerking
• Mechanische weerstand door het gebruik van gelamineerd polyester
• Eenvoudige en duurzame bevestiging dankzij de permanente acrylaatlijm
• Goede leesbaarheid door de glanzende afwerking
• Mechanische weerstand door het gebruik van gelamineerd polyester
Toepassingen
Dit product wordt gebruikt in omgevingen waar de signalering van brandbevorderende stoffen duidelijk en uniform zichtbaar moet blijven. Het ondersteunt gevarencommunicatie, de identificatie van installaties en de naleving van veiligheidsvoorschriften in zones waar brandbevorderende stoffen worden opgeslagen, gehanteerd of verwerkt. Typische toepassingsomgevingen zijn productiewerkplaatsen, laboratoria, logistieke zones en behandelingsinstallaties. De labels worden ingezet door onderhoudsverantwoordelijken, methodeningenieurs, veiligheidstechnici en voorraadbeheerders die streven naar een consistente en conforme veiligheidssignalering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Model | matières comburantes |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,95 excl. BTW
/ pak
€ 16,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen