BLICKLE ZWENKWIEL MID.ZW. UITV. BEV.PLAAT - L- POTH 100K
Gietijzeren spoorkranswiel
Zie technische informatieReferenties
Blickle:L-POTH 100KA
Rubix:31053899
Fabrikant:232967
EAN:4047526232962

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL MID.ZW. UITV. BEV.PLAAT - L- POTH 100K
Wielen:
- robuust gietijzer, hardheid 180–220 HB
- vanaf wiel-Ø 125 mm met smeernippel
- spoorkrans en loopvlak zijn nabewerkt
- loopvlakken naar as 3° oplopend
- zeer lage rolweerstand
- extreem slijtvast
- gelakt, kleur zilver
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid:
glijlagerversie: -100 °C tot +600 °C , 50 % lager draagvermogen bij +600 °C
kogellagerversie: -20 °C tot +120 °C
hittebestendige kogellager versie: -30 °C tot +300 °C , 50 % lager draagvermogen bij +300 °C - bij glijlager versie op voldoende regelmatige smering letten
- de in de tabel aangegeven draagvermogens hebben betrekking op de onderstaande volgorde van de spoorkranswielen betreffende de railprofielen conform DIN 536 (kransrailnorm):
SPK 50G–SPK 200K, SPK 250G, SPK 250K: A45
SPK 201K, SPK 251K: A55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 720 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 94 Shore |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 125 mm | |
| 35 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,57 excl. BTW
/ stuk
€ 55,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
