Referenties
Colson:FPPP 1251 2000
Rubix:31041954
EAN:8717349076697

Productdetails : COLSON BOKWIEL FPPP 1251 2000
bokvork van verzinkt plaatstaal - wiel van polypropyleen met rollager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van verzinkt plaatstaal
• wiel van polypropyleen met rollager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van polypropyleen met rollager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,7 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Lagertype | rollager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,58 excl. BTW
/ stuk
€ 10,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen