BLICKLE WIEL STAND. MASS. RUBB. BAND VELG- V 140/15R

Wiel, met standaard massief rubber band , met plaatstalen velg, versterkte uitvoering

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:V 140/15R
Rubix:31055861
Fabrikant:35527
EAN:4047526035525
BLICKLE WIEL STAND. MASS. RUBB. BAND VELG- V 140/15R

Technische samenvatting

Laadcapaciteit100 kg
Wieldiameter140 mm
Wielbreedte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE WIEL STAND. MASS. RUBB. BAND VELG- V 140/15R


Band:

  • standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A
  • zeer hoog rijcomfort
  • zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
  • kleur zwart

Velg:

  • plaatstaal, geperst
  • stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst
  • galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht802 g
Laadcapaciteit100 kg
Wieldiameter140 mm
Wielbreedte38 mm
Wiel-/velgmateriaalstaal
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Shore-hardheid A80 Shore
37,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 21,60 excl. BTW
/ stuk
€ 26,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

100 kg

Wieldiameter

140 mm

Wielbreedte

38 mm