GEFOSF. SNELBOUWSCHROEF VERZK PH 3,5X25MM
Gipskartonschroef (snelbouwschroef) dubbelgangige schroefdraad met Phillips kruisgleuf Staal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:31310.035.025
Rubix:08469600
EAN:8715492962416

Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Metrische diameter | M3,5 |
Productdetails : GEFOSF. SNELBOUWSCHROEF VERZK PH 3,5X25MM
Gipskartonschroef (snelbouwschroef) dubbelgangige schroefdraad met Phillips kruisgleuf Staal Gefosfateerd
3,5X25MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,55 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Metrische diameter | M3,5 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Vorm van de kop | kop in trompetvorm |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Type | schroef voor gipsplaat (snelbouwschroef) met dubbele schroefdraad |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Bekleding | gefosfateerd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 23,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen