SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PZ D7504M 4,8X80MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTC4,8X80PZEFA2
Rubix:A0826046
Fabrikant:75042M048 80
EAN:4043377337931


Technische samenvatting
| Lengte | 80 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PZ D7504M 4,8X80MM
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PZ D7504M 4,8X80MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Vorm van de kop | convex |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,10 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 87,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
80 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M4