GISS DISP. BEZOEKERSJAS PP 40GR KL.BAND WIT MT M - 884258

GISS DISP. BEZOEKERSJAS PP 40GR D.KNOOP WIT - 861562

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:884258
Rubix:22859765
EAN:3660338376948
GISS DISP. BEZOEKERSJAS PP 40GR KL.BAND WIT MT M - 884258
brand logo

Technische samenvatting

Maatm
Kleurwit
Hoofdmateriaalpolypropyleen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS DISP. BEZOEKERSJAS PP 40GR KL.BAND WIT MT M - 884258


De GISS jas van non-woven polypropyleen 40 g/m² zonder zak is ontworpen om lichte en doeltreffende bescherming te bieden in professionele omgevingen. Deze jas is geschikt voor gebruik bij contact met levensmiddelen, behoudt de hygiëne op de werkplek en beschermt tegen niet-giftige stof.

Kenmerken:
Deze wegwerpjas is vervaardigd uit non-woven polypropyleen, dat licht en ademend is. De overhemdkraag en latexvrije elastische manchetten zorgen voor optimaal draagcomfort en een goede pasvorm tijdens gebruik. Dit model is zakloos om het risico op besmetting te beperken en sluit afhankelijk van de referentie met witte kunststof drukknopen, een rits of klittenbandsluiting. Dit ontwerp voorkomt stofophoping en maakt het dragen eenvoudig in omgevingen met hoge hygiëne-eisen.

Specificaties:
• Materiaal: non-woven polypropyleen
• Gewicht: 40 g/m² (+/- 3)
• Herbruikbaar: nee
• Kleuren: wit, lichtblauw, lichtgroen
• Beschikbare maten: meerdere.
• Sluiting: witte kunststof drukknopen, ritssluiting of klittenband (afhankelijk van referentie)
• Kraag: overhemdkraag
• Manchetten: met latexvrij elastiek
• Verpakking: individueel verpakt in zak
• Geschikt voor voedselcontact

Normen:
• Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s van categorie I (lage risico’s)
• Voldoet aan de regelgeving voor materialen en voorwerpen bestemd voor contact met levensmiddelen

Merkinformatie:
GISS, het exclusieve merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk opgericht en voorziet in de behoeften van zijn klanten op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsproducten. Het merk bedient vandaag de dag bijna 40.000 gebruikers in Europa en biedt betrouwbare, rendabele oplossingen die voldoen aan de strengste Europese normen. GISS werkt samen met de beste leveranciers ter wereld om een compleet aanbod aan persoonlijke beschermingsmiddelen te kunnen leveren, van top tot teen, waarbij de veiligheid en het comfort van de gebruikers gegarandeerd zijn.

Sterke punten

• Doeltreffende bescherming tegen niet-giftige stof
• Verschillende sluitingssystemen afgestemd op gebruikersvoorkeuren
• Extra comfort dankzij latexvrije manchetten en overhemdkraag

Toepassingen

Deze wegwerpjas van GISS is ideaal voor de voedingsverwerkingsindustrie, grootkeukens, industrieel onderhoud en de zorgsector. De jas is ook geschikt voor bezoekers in gevoelige omgevingen en voor diverse industrieën waar hygiëne en bescherming tegen stof essentieel zijn.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maatm
Kleurwit
Hoofdmateriaalpolypropyleen
Categorie1
Materiaalpolypropyleen
Gewicht40 g/m²
€ 1,18 excl. BTW
/ stuk
€ 1,43 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat

Kleur