GISS HANDSCHOEN G-HIGH CUT PU F MT 11 895953
GISS HANDSCHOEN G-HIGH CUT PU F 895948
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:895953
Rubix:A0591287





Documenten
Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-HIGH CUT PU F MT 11 895953
De GISS G-HIGH CUT PU F handschoenen bieden maximale bescherming (snijweerstand klasse F) en garanderen tegelijk comfort en vingergevoeligheid. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor werkomgevingen met een hoog risico op contact met scherpe voorwerpen, terwijl ze soepel en comfortabel blijven.
Kenmerken:
Deze naadloos gebreide veiligheidshandschoenen zijn vervaardigd uit HPPE-vezel (High Performance Polyethylene) met een 15-gauge weefsel. Ze bieden een uitstekende snijbestendigheid in combinatie met een licht en comfortabel draaggevoel. De polyurethaancoating op waterbasis op de handpalm en vingertoppen zorgt voor een uitstekende grip en hoge precisie bij het hanteren van onderdelen. De strategische versteviging tussen duim en wijsvinger verlengt de levensduur van de handschoen op de meest belaste zone. Dankzij het ademende vermogen kunnen ze langdurig comfortabel worden gedragen. Bovendien zijn ze compatibel met touchscreens, waardoor tablets en smartphones gebruikt kunnen worden zonder de handschoenen uit te trekken.
Specificaties:
• Materiaal: HPPE-vezel (High Performance Polyethylene)
• Gauge: 15
• Coating: watergedragen polyurethaan op handpalm en vingertoppen
• Versteviging: tussen duim en wijsvinger
• Geschikt voor touchscreens: ja
• Snijbescherming: niveau F volgens de norm EN ISO 13997
Normen:
• Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s, categorie II
• EN ISO 21420: algemene vereisten en testmethoden voor veiligheidshandschoenen
• EN 388 (bescherming tegen mechanische risico’s):
- Schuurweerstand: 4/4
- Scheurweerstand: 4/4
- Perforatieweerstand: 3/4
- Snijweerstand: F/F
Merkinformatie:
GISS is het exclusieve merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden. Het werd in Frankrijk opgericht en heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van PBM's en veiligheidsaccessoires. Het levert aan bijna 40.000 klanten in heel Europa en helpt bedrijven hun werknemers te beschermen en tegelijkertijd de winstgevendheid van hun activiteiten te waarborgen. De producten van GISS zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en voldoen aan de geldende Europese normen. Met een aanwezigheid in 22 landen en meer dan 650 vestigingen kan GISS bogen op een solide netwerk om effectieve en betrouwbare beschermingsoplossingen te bieden.
Kenmerken:
Deze naadloos gebreide veiligheidshandschoenen zijn vervaardigd uit HPPE-vezel (High Performance Polyethylene) met een 15-gauge weefsel. Ze bieden een uitstekende snijbestendigheid in combinatie met een licht en comfortabel draaggevoel. De polyurethaancoating op waterbasis op de handpalm en vingertoppen zorgt voor een uitstekende grip en hoge precisie bij het hanteren van onderdelen. De strategische versteviging tussen duim en wijsvinger verlengt de levensduur van de handschoen op de meest belaste zone. Dankzij het ademende vermogen kunnen ze langdurig comfortabel worden gedragen. Bovendien zijn ze compatibel met touchscreens, waardoor tablets en smartphones gebruikt kunnen worden zonder de handschoenen uit te trekken.
Specificaties:
• Materiaal: HPPE-vezel (High Performance Polyethylene)
• Gauge: 15
• Coating: watergedragen polyurethaan op handpalm en vingertoppen
• Versteviging: tussen duim en wijsvinger
• Geschikt voor touchscreens: ja
• Snijbescherming: niveau F volgens de norm EN ISO 13997
Normen:
• Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s, categorie II
• EN ISO 21420: algemene vereisten en testmethoden voor veiligheidshandschoenen
• EN 388 (bescherming tegen mechanische risico’s):
- Schuurweerstand: 4/4
- Scheurweerstand: 4/4
- Perforatieweerstand: 3/4
- Snijweerstand: F/F
Merkinformatie:
GISS is het exclusieve merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden. Het werd in Frankrijk opgericht en heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van PBM's en veiligheidsaccessoires. Het levert aan bijna 40.000 klanten in heel Europa en helpt bedrijven hun werknemers te beschermen en tegelijkertijd de winstgevendheid van hun activiteiten te waarborgen. De producten van GISS zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en voldoen aan de geldende Europese normen. Met een aanwezigheid in 22 landen en meer dan 650 vestigingen kan GISS bogen op een solide netwerk om effectieve en betrouwbare beschermingsoplossingen te bieden.
Sterke punten
• Maximale snijbescherming van niveau F
• Compatibel met touchscreens voor praktisch gebruik
• Uitstekende grip en precisie dankzij PU-coating
• Verhoogde duurzaamheid door duim-wijsvingerversteviging
• Compatibel met touchscreens voor praktisch gebruik
• Uitstekende grip en precisie dankzij PU-coating
• Verhoogde duurzaamheid door duim-wijsvingerversteviging
Toepassingen
De G-HIGH CUT PU F handschoenen zijn ontwikkeld voor sectoren waarin snijbescherming essentieel is en precisie in de handelingen behouden moet blijven. Ze zijn bijzonder geschikt voor montage van metalen onderdelen, de luchtvaartindustrie, de glasproductie, afwerkingswerkzaamheden en onderhoudswerk. Dit product is alleen geschikt voor droge omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 11 |
| Snijweerstand | f |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Materiaal | hdpe vezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,04 excl. BTW
/ 12 paar
€ 82,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen