Referenties
Guide:6603-9
Rubix:A0419592
Fabrikant:223590075

Productdetails : GUIDE SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN GIDS 6603 MT9
Zacht aanvoelende, beschermende handschoen gemaakt van Guide HXFIBR™, een materiaal dat revolutionaire snijbescherming en uitstekende tastgevoeligheid biedt. De nitril coating van de handschoen biedt een stevige grip. De 15 gauge voering en extra versteviging langs de duim en wijsvinger. Snijbescherming niveau D en goedgekeurd voor contacthitte niveau 1. ESD-goedgekeurd en voedselveilig. Voldoet aan Oeko-Tex. Aanraakfunctie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 9 |
| Snijweerstand | d |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| ESD | ja |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,60 excl. BTW
/ 6 paar
€ 229,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen