Referenties
Honeywell:RGT099VT7
Rubix:A0563980
Fabrikant:RGT099VT7
EAN:3603835305004

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN RESISTOP GROEN MT 7
Gebreide handschoen 73% polyamide / 27% katoen. Polyamide aan de buitenkant / katoen aan de binnenkant. Gebreide pols 7 cm. - Ambidexter. Normen EN 420, EN 388 en EN407.
Sterke punten
De kwaliteit van de breitechniek zorgt voor een nauwsluitende handschoen met een zeer goede beweeglijkheid.
Maximaal comfort en verhoogde robuustheid.
Katoen aan de binnenkant van de handschoen vertraagt transpiratie en verhoogt het comfort.
De dikte van de handschoen maakt het mogelijk om schokken op te vangen.
Pluisvrij polyamide is geschikt voor precisiewerkzaamheden.
Polyamide biedt een goede slijtvastheid en snijbescherming (niveau 3).
De groene kleur maakt het minder vies en verlengt de levensduur.
Maximaal comfort en verhoogde robuustheid.
Katoen aan de binnenkant van de handschoen vertraagt transpiratie en verhoogt het comfort.
De dikte van de handschoen maakt het mogelijk om schokken op te vangen.
Pluisvrij polyamide is geschikt voor precisiewerkzaamheden.
Polyamide biedt een goede slijtvastheid en snijbescherming (niveau 3).
De groene kleur maakt het minder vies en verlengt de levensduur.
Toepassingen
Behandeling van snijonderdelen in de automobiel- en mechanische industrie. Assemblagewerkzaamheden, verplaatsen van mallen tot 100 °C (maximaal 30 seconden). Automobielindustrie, luchtvaartindustrie, glasindustrie, papierindustrie. Logistiek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 238x100x15,6 mm |
| Gewicht verpakking | 77 g |
| Type | handschoen |
| Maat | 7 |
| Snijweerstand | b |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 2 |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | zonder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,80 excl. BTW
/ 10 paar
€ 60,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
