ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 78-103 MT 9
ActivArmr® 78-103 (ex VersaTouch®)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:78-103 09
Rubix:22442194
Fabrikant:78103090
EAN:10076490440401



Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 78-103 MT 9
De ActivArmr® 78-103 thermisch isolerende handschoenen zijn ideaal voor diverse toepassingen en bieden een hoge beweeglijkheid en effectieve bescherming tegen kou.
Kenmerken:
Deze ActivArmr® 78-103 thermisch geïsoleerde werkhandschoenen zijn ontworpen met een onbeklede, naadloze gebreide acrylvoering en zorgen voor optimaal comfort bij gekoeld werk of koud weer. Ze zijn lichtgewicht en hebben geen binnenvoering, waardoor ze zowel alleen als onderhandschoen kunnen worden gedragen voor extra thermische bescherming. Het naadloze ontwerp biedt een zachte pasvorm en beperkt het risico op irritatie.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: niet gecoat.
- Voeringmateriaal: acryl.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 13.
- Latexvrij: ja.
- Siliconenvrij: nee.
- Antistatisch: nee.
- Kleur: blauw.
- Verkrijgbare maten: 7, 9.
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388 met een classificatie van 113XB, wat de weerstand tegen slijtage (1/4), snijden (1/4) en scheuren (3/4) bevestigt. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau B. De handschoen is ook gecertificeerd volgens EN 511, wat bescherming tegen contactkou (1/4) garandeert. Bovendien is dit product geschikt voor contact met voedsel.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 heeft het bedrijf zich continu ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van diverse sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Ansell onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen. Het merk biedt een breed scala aan handschoenen die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, van risicovolle werkomgevingen tot eisen inzake voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Kenmerken:
Deze ActivArmr® 78-103 thermisch geïsoleerde werkhandschoenen zijn ontworpen met een onbeklede, naadloze gebreide acrylvoering en zorgen voor optimaal comfort bij gekoeld werk of koud weer. Ze zijn lichtgewicht en hebben geen binnenvoering, waardoor ze zowel alleen als onderhandschoen kunnen worden gedragen voor extra thermische bescherming. Het naadloze ontwerp biedt een zachte pasvorm en beperkt het risico op irritatie.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: niet gecoat.
- Voeringmateriaal: acryl.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 13.
- Latexvrij: ja.
- Siliconenvrij: nee.
- Antistatisch: nee.
- Kleur: blauw.
- Verkrijgbare maten: 7, 9.
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388 met een classificatie van 113XB, wat de weerstand tegen slijtage (1/4), snijden (1/4) en scheuren (3/4) bevestigt. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau B. De handschoen is ook gecertificeerd volgens EN 511, wat bescherming tegen contactkou (1/4) garandeert. Bovendien is dit product geschikt voor contact met voedsel.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 heeft het bedrijf zich continu ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van diverse sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Ansell onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen. Het merk biedt een breed scala aan handschoenen die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, van risicovolle werkomgevingen tot eisen inzake voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Thermal insulating gloves for food applications.
Sterke punten
- Effectieve thermische bescherming tegen kou, wat ideaal is voor gekoelde omgevingen;
- Naadloze, gebreide acrylvoering voor optimaal comfort en een perfecte pasvorm;
- Geen binnenvoering, wat zorgt voor betere ventilatie en minder vochtophoping op je handen;
- Uitstekende behendigheid voor een nauwkeurige manipulatie;
- Kan alleen of als onderhandschoen worden gedragen voor extra thermische bescherming.
- Naadloze, gebreide acrylvoering voor optimaal comfort en een perfecte pasvorm;
- Geen binnenvoering, wat zorgt voor betere ventilatie en minder vochtophoping op je handen;
- Uitstekende behendigheid voor een nauwkeurige manipulatie;
- Kan alleen of als onderhandschoen worden gedragen voor extra thermische bescherming.
Toepassingen
De ActivArmr® 78-103 thermisch isolerende handschoenen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen waarbij bescherming tegen kou vereist is. Ze zijn ideaal voor het buitenwerk in de winter, koelruimten, alle toepassingen binnen de toepassingen in de voedselverwerkingsindustrie waarbij je met levensmiddelen in aanraking komt en moet snijden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 39 g |
| Maat | 9 |
| Isolatiewaarde (EN 511) | 10 |
| Hoofdmateriaal | acryl |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Verpakking | 1 paar per zak |
| Voering | spandex/acryl |
| Lengte | 230 mm |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | acryl, spandex |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,94 excl. BTW
/ paar
€ 4,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden