GISS HANDSCHOEN SUN CUT PU B T6 - 886669

GISS HANDSCHOEN SUN CUT PU B T8 - 886671

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:886669
Rubix:A0054293
Fabrikant:GLOVE SUN CUT PU B SIZE 6 UE12
EAN:3660338400681
GISS HANDSCHOEN SUN CUT PU B T6 - 886669
brand logo

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat6
Snijweerstandb
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS HANDSCHOEN SUN CUT PU B T6 - 886669


De GISS SUN-CUT PU B handschoenen zijn ontwikkeld om doeltreffende bescherming te bieden tegen mechanische risico’s en tegelijk een optimaal draagcomfort te garanderen.

Kenmerken:
De SUN-CUT PU B beschermingshandschoenen zijn vervaardigd uit technische vezels van PEHD, nylon, polyester, Spandex en glasvezel, waardoor ze een uitstekende bescherming bieden tegen schuren en snijrisico’s. Dankzij het naadloze en fijne breiwerk (fijnheidsgraad 13) sluiten ze nauw aan en bieden ze een hoog comfort, zelfs bij langdurig gebruik. De grijze polyurethaancoating op de handpalm en vingertoppen zorgt voor een verbeterde grip, zodat droge, zelfs gladde of schurende objecten veilig kunnen worden vastgehouden. De soepelheid en het lichte gewicht bieden een grote bewegingsvrijheid, ideaal voor precisiewerk en fijne grijptaken.

Specificaties:
• Samenstelling: PEHD, nylon, polyester, Spandex, glasvezel (6%).
• Gauge (steken per inch, fijnheidsgraad): 13.
• Breiwerk: naadloos.
• Coating: grijs polyurethaan op handpalm en vingertoppen.
• Verkrijgbaar in meerdere maten.
• Kleur: grijs.

Normen:
Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Gecertificeerd volgens:
• EN ISO 21420: algemene vereisten en testmethoden.
• EN 388: bescherming tegen mechanische risico’s (4X42B).

Merkinformatie:
GISS is het exclusieve merk van de Rubix groep, Europees markleider in de distributie van industriële benodigdheden. Het werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk opgericht en is gespecialiseerd in persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en veiligheidsaccessoires. Vandaag de dag bedient het merk bijna 40.000 klanten in heel Europa en biedt het betrouwbare en rendabele oplossingen om medewerkers te beschermen. Alle GISS-producten worden ontworpen in overeenstemming met de geldende Europese normen, dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen en de samenwerking met de beste leveranciers.

Sterke punten

• Hoge vingervaardigheid voor precisiewerk dankzij de gauge 13 en het naadloze breiwerk.
• Goede grip op droge oppervlakken dankzij PU-coating op de handpalm.
• Langdurig comfort en optimale pasvorm voor intensief gebruik.
• Ruime keuze aan maten voor een perfecte pasvorm.

Toepassingen

Deze snijbestendige handschoenen zijn ideaal voor industriële omgevingen waar precisiegrip en betrouwbare bescherming essentieel zijn. Ze zijn bijzonder geschikt voor onderhoudswerkzaamheden, autoassemblage, het hanteren van scherpe of gladde onderdelen, het transporteren van ruwe of schurende materialen, tegels, keramiek of plaatstaal.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehandschoen
Maat6
Snijweerstandb
Hoofdmateriaalnylon
Contact met voedingsmiddelennee
Gebruiksomgevingdroog
Schuurweerstand4
ESDnee
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Materiaalphd, nylon, polyester, spandex en glasvezel
€ 43,92 excl. BTW
/ 12 paar
€ 53,14 incl. BTW
staffelprijzen
12 t/m 119 paar
€ 43,92 excl. BTW / 12 paar
120 t/m 239 paar
€ 37,08 excl. BTW / 12 paar
240 t/m 479 paar
€ 36,60 excl. BTW / 12 paar
480 of meer
€ 31,92 excl. BTW / 12 paar
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Maat