GISS JAS URBAN WORK CLASSIC GRIJS MT L - 886738

GISS JAS URBAN WORK CLASSIC GRIJS - 886736

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:886738
Rubix:A0054255
EAN:3660338401282
GISS JAS URBAN WORK CLASSIC GRIJS MT L - 886738

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maatl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS JAS URBAN WORK CLASSIC GRIJS MT L - 886738


De GISS URBAN WORK CLASSIC 2 werkjas is het hele jaar door perfect te dragen. Deze comfortabele jas is licht en slijtvast en biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Kenmerken:
De URBAN WORK CLASSIC 2 werkjas is gemaakt van keperstof in polyester en katoen, wat zorgt voor een hoge slijtvastheid en optimaal draagcomfort. Dit professionele kledingstuk is ontworpen om te voldoen aan de eisen van uiteenlopende werkomgevingen, zoals werkplaatsen, magazijnen en bouwplaatsen. Het sobere en functionele ontwerp beschikt over drie praktische zakken om gereedschap of persoonlijke spullen altijd binnen handbereik te hebben. De elastische manchetten zorgen voor een goede pasvorm zonder de bewegingsvrijheid te beperken, terwijl de ritssluiting onder een overslag extra bescherming biedt tegen stof en wrijving.

Specificaties:
• Materiaal: keperstof 65% polyester, 35% katoen
• Stofgewicht: 235 g/m²
• Sluiting: ritssluiting onder overslag
• Zakken: 3 functionele zakken
• Manchetten: elastisch
• Kleur: grijs
• Seizoensgebruik: het hele jaar door

Normen
Dit product is gecertificeerd volgens EN ISO 13688, die de algemene vereisten voor beschermende kleding vastlegt.

Merkinformatie:
Het merk GISS werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk opgericht en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een referentie op het gebied van PBM's en veiligheidsaccessoires. Het bedient vandaag de dag bijna 40.000 klanten in heel Europa en biedt complete persoonlijke beschermingsmiddelen, waarbij gecertificeerde kwaliteit en betaalbaarheid worden gecombineerd. GISS maakt deel uit van de Rubix groep, de grootste Europese distributeur van industriële producten, met meer dan 650 vestigingen in 22 landen.

Sterke punten

• Lichte en soepele stof voor optimale bewegingsvrijheid
• Functioneel ontwerp met praktische zakken voor professioneel gebruik
• Goede duurzaamheid voor langdurig gebruik, ook in veeleisende omgevingen

Toepassingen

Deze werkjas is ideaal voor professionals in de industrie, logistiek, onderhoud, ambacht en dienstverlening. Dit product is perfect geschikt voor dagelijks gebruik in uiteenlopende omstandigheden, zowel binnen als buiten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgrijs
Maatl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht235 g/m²
Materiaalkatoen / polyester
25,63 excl. BTW
/ stuk
31,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Maat