GISS WERKJACK KATOEN BLAUW MT44 - 144900

Werkjack - 100% katoen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:144900
Rubix:22161382
EAN:3660338015878
GISS WERKJACK KATOEN BLAUW MT44 - 144900

Technische samenvatting

Kleurblauw
Maat44
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS WERKJACK KATOEN BLAUW MT44 - 144900


Het GISS werkjack is ontworpen om te voldoen aan de eisen van professionals die op zoek zijn naar comfort, duurzaamheid en functionaliteit. Dit kledingstuk is gemaakt van zwaar katoen twill en biedt een uitstekende slijtvastheid, terwijl het toch optimale bewegingsvrijheid garandeert. De Bugatti-blauwe kleur versterkt de professionele uitstraling en blijft tegelijk stijlvol en praktisch voor dagelijks gebruik.

Kenmerken:
Het GISS werkjack is vervaardigd uit 100% katoen twill, een stof die bekendstaat om zijn robuustheid en draagcomfort. Met een gewicht van 320 g/m² is het jack zeer goed bestand tegen wrijving, wat het ideaal maakt voor intensief werk. De sluiting aan de voorkant is voorzien van knopen die netjes onder een overslag verborgen zijn, wat een verzorgde en veilige afwerking garandeert. Dit jack beschikt over drie opgezette buitenzakken, waaronder een borstzak, en een praktische binnenzak. De rechte mouwen en de klassieke kraag zorgen voor een nette pasvorm zonder de bewegingsvrijheid te beperken. Dankzij de mouwen met een recht afgewerkte onderkant is er extra comfort tijdens inspannende werkzaamheden.

Specificaties:
• Hoofdmateriaal: 100% katoen twill
• Gewicht: 320 g/m²
• Sluiting: knopen onder overslag
• Zakken: 3 opgezette buitenzakken (waarvan 1 borstzak), 1 binnenzak
• Mouwen: met recht afgewerkte onderkant
• Kraag: klassiek
• Snit: verplaatste mouwinzet

Merkinformatie:
GISS is een merk dat is ontwikkeld door Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden. Het merk werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk opgericht en voorziet in de behoeften van professionals op het gebied van PBM's en veiligheidsaccessoires met een onberispelijke kwaliteit en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Vandaag de dag levert GISS aan bijna 40.000 klanten in heel Europa en helpt het bedrijven hun meest waardevolle bezit te beschermen: hun werknemers. Alle producten zijn vervaardigd uit hoogwaardige grondstoffen en voldoen aan de geldende Europese normen. Dankzij deze aanpak stelt GISS werkteams in staat om dag in dag uit in veilige, rendabele en betrouwbare omstandigheden te werken.

Sterke punten

• Slijtvast dankzij zwaar katoen twill van 320 g/m²
• Natuurlijk draagcomfort van katoen voor langdurig gebruik
• SANFOR-antikrimpbehandeling, die dimensionale stabiliteit garandeert
• Verborgen sluiting, beschermd tegen vastklemming
• Meerdere functionele zakken voor gereedschap en persoonlijke spullen

Toepassingen

Dit werkjack is ontwikkeld voor professionals in uiteenlopende sectoren zoals onderhoud, logistiek, de maakindustrie, ambacht en bouw. Het biedt lichte bescherming in het dagelijks gebruik en laat ruime bewegingsvrijheid toe. Dankzij de hoge slijtvastheid is het jack bijzonder geschikt voor repetitieve en fysieke werkzaamheden. Dit product is ook ideaal voor korte en middellange opdrachten, zowel in de werkplaats als op de bouwplaats, waar functionaliteit en duurzaamheid essentieel zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurblauw
Maat44
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht320 g/m²
Materiaalkatoen
€ 16,32 excl. BTW
/ stuk
€ 19,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Maat

44