GISS KNIEBESCHERMERS VOOR WERKBROEK - 861908 (SET=2ST)

GISS KNIEBESCHERMERS VOOR WERKBROEK - 861908 (SET=2ST)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:861908
Rubix:22850700
EAN:3660338166549
GISS KNIEBESCHERMERS VOOR WERKBROEK - 861908 (SET=2ST)
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : GISS KNIEBESCHERMERS VOOR WERKBROEK - 861908 (SET=2ST)


Deze GISS kniestukken bieden een doeltreffende en duurzame oplossing voor professionals die vaak in knielende positie werken. Ze zijn speciaal ontworpen om te passen in de werkbroeken van de Urban Work en Urban Work Premium series.

Kenmerken:
Deze kniestukken zijn vervaardigd uit hoogwaardig polyethyleenschuim, dat een uitstekende schokdemping en een duurzame weerstand tegen samendrukking biedt. Dankzij het lichte ontwerp blijft de bewegingsvrijheid optimaal, terwijl een hoog beschermingsniveau behouden blijft. Ze zijn geschikt voor intensief professioneel gebruik, schuiven eenvoudig in de voorziene broekzakken en blijven tijdens het werk goed op hun plaats. De textuur en dichtheid van het schuim zijn afgestemd om gewrichtsvermoeidheid te beperken en het risico op musculoskeletale aandoeningen (MSA) te voorkomen.

Specificaties:
• Afmetingen: 20 × 15 cm
• Dikte: 20 mm
• Vorm: rechthoekig, passend in broekzakken
• Materiaal: polyethyleenschuim
• Kleur: zwart
• Maat: universeel
• Compatibiliteit: GISS Urban Work en Urban Work Premium broeken
• Gebruik: binnenzijde van de kniezakken van de broeken
• Onderhoud: eenvoudig reinigen met een vochtige doek
• Verpakking: per paar geleverd

Normen:
• CE-conform volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s
• EN 340: algemene vereisten voor beschermende kleding
• EN 14404: kniebescherming voor werk in knielende positie
- Type 2: bescherming geplaatst in een broekzak of op andere wijze bevestigd
- Niveau 1: bescherming voor vlakke vloeren, bestand tegen een penetratiekracht > 100 N (± 5)

Merkinformatie:
GISS is het exclusieve merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden. Het merk werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk opgericht en voorziet vandaag bijna 40.000 klanten in heel Europa van PBM’s en veiligheidsoplossingen. Door het gebruik van hoogwaardige materialen, strikte naleving van Europese normen en een sterke focus op betrouwbaarheid en kostenefficiëntie, garandeert GISS optimale bescherming voor werknemers. Met meer dan 650 vestigingen in 22 landen biedt GISS bovendien lokale service en erkende technische expertise.

Sterke punten

• Langdurig comfort dankzij schuim met hoog dempingsvermogen
• Snel en eenvoudig te plaatsen in de voorziene broekzakken
• Doeltreffende bescherming tegen druk en schokken op vlakke vloeren

Toepassingen

Deze kniestukken van GISS zijn ideaal voor beroepen waarbij vaak op de knieën wordt gewerkt, zoals tegelzetters, loodgieters, elektriciens, onderhoudsmedewerkers en bouwvakkers. Ze zijn ook geschikt voor ambachtslieden en bouwprofessionals die broeken gebruiken met specifieke kniezakken voor kniestukken.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte200 mm
Breedte150 mm
Hoogte20 mm
€ 11,45 excl. BTW
/ set
€ 13,85 incl. BTW
staffelprijzen
1 set
€ 11,45 excl. BTW / set
2 of meer
€ 9,26 excl. BTW / set
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden