Referenties
Rubix-NL:28000130
Rubix:11302039
EAN:8712129606651

Productdetails : KNIEBESCHERMER HARMONICA KORT RRH130
Harmonica kniebeschermers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 45 |
|---|---|
| Lengte | 170 mm |
| Breedte | 170 mm |
| Hoogte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,99 excl. BTW
/ paar
€ 27,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
